Kegellager Timken L814749, Buitendiameter: 109.538 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L814749
Rubix:03384363
Fabrikant:100099598
EAN:0053893696201
TIMKEN L 814749 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter109,538 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 814749 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,6x117,6x31,8 mm
Gewicht verpakking407,3 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter109,538 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Seriel814700
Kokerstaal
Totale breedte lager19,05 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15400 N
206,65 excl. BTW
/ stuk
250,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.