Kegellager Timken 6535, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 88.9 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:6535
Rubix:03385898
Fabrikant:100044502
EAN:0053893148588


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
Productdetails : TIMKEN 6535 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x161x50 mm |
| Logistiek gewicht | 1660 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 1655,6 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,79 excl. BTW
/ stuk
€ 138,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen