Kegellager Timken 748/743, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 44.455 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:748/743
Rubix:03324726
EAN:0053893651972
TIMKEN 748/743 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte44,455 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 748/743 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig 748/743 voor zware radiale en gecombineerde belastingen. Afmetingen 80×150×44,455 mm, kooi van staal.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,455x150x150 mm
Logistiek gewicht3382 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x174,7012x174,7012 mm
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte44,455 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,4 kg
Serieseries 745
Kokerstaal
Totale breedte lager44,455 mm
NormTS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL
Statische basisbelasting, radiaal - C0r417000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr318000 N
Aangepaste tariefcode84822000
615,03 excl. BTW
/ stuk
744,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.