Kegellager Timken 13600LA/13685/13621, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 15.083 mm
Kegellagerkom
Zie technische informatieReferenties
Timken:13600LA/13685/13621
Rubix:03383111
Fabrikant:100007687
EAN:0053893976334







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
Productdetails : TIMKEN 13600 LA/13685/13621 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,083x69,012x69,012 mm |
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 289,8 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,14 excl. BTW
/ stuk
€ 104,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen