Kegellager Timken 90334, Binnendiameter: 85.001 mm | Breedte: 52.761 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:90334
Rubix:03384046
Fabrikant:100083367
EAN:0053893434551
TIMKEN 90334 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter85,001 mm
Breedte52,761 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 90334 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,761x144,78x144,78 mm
Logistiek gewicht4679 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking4678,8 g
Binnendiameter85,001 mm
Breedte52,761 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,6 kg
Serie90000
Totale breedte lager53,297 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r392000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr383000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.374,41 excl. BTW
/ stuk
1.663,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen