Kegellager Timken 414A, Buitendiameter: 88.5 mm | Binnendiameter: 26.988 mm | Breedte: 22.225 mm
Buitenring voor conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:414A
Rubix:03322688
Fabrikant:100035997
EAN:0053893031026







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 26,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 414 A CUP
Enkelrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Een eendelig geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Kooien met pennen zijn ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,352x88,392x88,392 mm |
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 321,1 g |
| Binnendiameter | 26,988 mm |
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 415 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 124000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 116000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,16 excl. BTW
/ stuk
€ 280,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen