Kegellager Timken HM617049, Buitendiameter: 142.138 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 42.863 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM617049
Rubix:03384202
Fabrikant:100127301
EAN:0053893652825


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,725 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 142,138 mm |
| Breedte | 42,863 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 617049 CONE
Timken HM617049 TS cone (enkel onderdeel). Boring 85,725 mm en cone width 42,863 mm; voor montage in paren met bijpassende cup.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1740,9 g |
| Binnendiameter | 85,725 mm |
| Buitendiameter | 142,138 mm |
| Breedte | 42,863 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,689 kg |
| Serie | hm617000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 42,863 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 399000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,67 excl. BTW
/ stuk
€ 275,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen