Kegellager Timken HH932132, Buitendiameter: 304.8 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH932132
Rubix:03384179
Fabrikant:100060982
EAN:0053893713984
TIMKEN HH 932132 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 932132 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x225,039x225,039 mm
Logistiek gewicht20380 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x330,2x330,2 mm
Gewicht verpakking20379,9 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht29,6 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Totale breedte lager88,9 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1250000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1160000 N
Aangepaste tariefcode84822000
5.472,73 excl. BTW
/ stuk
6.622,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen