Kegellager Timken HM801346X/HM801310, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 29.37 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM801346X/HM801310
Rubix:03385729
EAN:0053893662688
TIMKEN HM 801346 X/HM 801310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 801346 X/HM 801310 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,575x63,764x63,764 mm
Logistiek gewicht496 g
Afmeting verpakking (D x B x H)37,846x87,884x87,884 mm
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte29,37 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Seriehm801300
Kokerstaal
Referentietoerental6600 rpm
Grenstoerental8700 rpm
Totale breedte lager29,37 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Statische basisbelasting, radiaal - C0r130000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr103000 N
€ 100,19 excl. BTW
/ stuk
€ 121,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.