Kegellager Timken HM911244, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 59.987 mm | Breedte: 34.1 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM911244
Rubix:03384243
Fabrikant:100098451
EAN:0053893705583
TIMKEN HM 911244 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter59,987 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 911244 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,925x96,69x96,69 mm
Logistiek gewicht1291 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1291,4 g
Binnendiameter59,987 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte34,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,1 kg
Seriehm911200
Kokerstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r183000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr198000 N
Aangepaste tariefcode84822000
244,54 excl. BTW
/ stuk
295,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.