Kegellager Timken 930, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 193.29 mm | Breedte: 53.975 mm
Beker voor kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:930
Rubix:03325355
Fabrikant:100084609
EAN:0053893100128







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 193,29 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 930 CUP
Enkelrijige kegelrollenlagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en ruimt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar: kooien met pennen.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,975x206,375x206,375 mm |
| Logistiek gewicht | 3220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
| Gewicht verpakking | 3220,1 g |
| Binnendiameter | 193,29 mm |
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Serie | einzelkuppen (single cups) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.407,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.703,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen