Kegellager Timken NA567, Buitendiameter: 94 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 40.481 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA567
Rubix:03329191
Fabrikant:100050752
EAN:0053893057941




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 94 mm |
| Breedte | 40,481 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 567 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,7x141,7x49,0 mm |
| Gewicht verpakking | 1118,1 g |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Breedte | 40,481 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,33 kg |
| Serie | 565–575 |
| Totale breedte lager | 80,965 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,75 excl. BTW
/ stuk
€ 444,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen