Kegellager Timken 5583/5535, Buitendiameter: 122.238 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 43.658 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:5583/5535
Rubix:03323657
EAN:0053893758299


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 43,658 mm |
Productdetails : TIMKEN 5583/5535 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 5583/5535 kegellager (enrijig, TS) serie 5500 met stalen kooi. Bore 60,325 mm; C0r 327.000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43,658x122,238x122,238 mm |
| Logistiek gewicht | 2415 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 43,658 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Serie | 5500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 43,658 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 327000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 280000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,90 excl. BTW
/ stuk
€ 351,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen