Kegellager Timken L433749-90032, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 58.74 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L433749-90032
Rubix:03385191
EAN:0053893617107
TIMKEN L 433749-90032 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte58,74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 433749-90032 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy L433749-90032 met 165,1 mm boring, 215,9 mm buitendiameter en 58,74 mm breedte. Staal kooi en hoge radiale belastbaarheid.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58,674x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht5158 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x228,6x228,6 mm
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte58,74 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,71 kg
Seriel433700
Kokerstaal
Totale breedte lager58,74 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46300 N
Aangepaste tariefcode84822000
7.143,11 excl. BTW
/ stuk
8.643,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.