Kegellager Timken 385SD, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 51.308 mm | Breedte: 21.946 mm

Dubbelrijige conische binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:385SD
Rubix:03322399
Fabrikant:100142830
EAN:0053893020563
TIMKEN 385 SD CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter51,308 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte21,946 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 385 SD CONE


TDI-lagers hebben een eendelige dubbele binnenring en twee enkele buitenringen en worden doorgaans compleet geleverd met een afstandhouder voor de buitenring als voorgemonteerde set. Het lager kan worden gebruikt op vaste posities bij toepassingen met een roterende as. Voor toepassingen met een roterende behuizing kan het worden toegepast als zwevend lager op de stationaire as.
TDI-lagers worden soms gebruikt bij toepassingen met een roterende as waarbij een losse passing vereist is om verwijdering te vergemakkelijken.

Sterke punten

Dubbele cone en twee enkele bekers, met of zonder een bekerafstandhouder. Geleverd als een samengestelde set. Bekers geslepen voor passing.

Toepassingen

Tandwielreductoren; Kalanderrollen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76,2x74,539x74,539 mm
Logistiek gewicht1656 g
Afmeting verpakking (D x B x H)82,55x114,3x114,3 mm
Gewicht verpakking1655,6 g
Binnendiameter51,308 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte21,946 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,89 kg
Serie385
€ 366,66 excl. BTW
/ stuk
€ 443,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.