Kegellager Timken 99587/99100, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 149.225 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99587/99100
Rubix:03383167
EAN:0013992327826


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 149,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN 99587/99100 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 99587/99100 voor zware belasting. Geoptimaliseerde interne geometrie verlaagt torque en bedrijfstemperaturen; robuuste stamped steel cage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 149,225 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Serie | 99000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 67,945 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1030000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 660000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.913,97 excl. BTW
/ stuk
€ 2.315,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen