Kegellager Timken 31593/31520, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 28.575 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie
Referenties
Timken:31593/31520
Rubix:03362171
EAN:0053893655635
TIMKEN 31593/31520 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31593/31520 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,37x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht618 g
Afmeting verpakking (D x B x H)37,846x87,884x87,884 mm
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte28,575 mm
Gewicht0,6 kg
Serie31500
Kokerstaal
Referentietoerental5200 rpm
Grenstoerental6800 rpm
Totale breedte lager29,37 mm
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94700 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,16 excl. BTW
/ stuk
86,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen