Kegellager SKF 32040 X, Buitendiameter: 310 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 73.11 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:32040 X
Rubix:03046217
Fabrikant:37795
EAN:7316577005816
SKF 32040 X KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte73,11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32040 X KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellager, radiaal, eenrijig - metrisch standaard N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73,11x310x310 mm
Logistiek gewicht18593 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte73,11 mm
Type lagerspelingcn
Serie320x
Kokerstaal
Referentietoerental1400 rpm
Grenstoerental1900 rpm
Totale breedte lager70 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr800 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.562,08 excl. BTW
/ stuk
1.890,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen