Kegellager Timken 74850, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:74850
Rubix:03384982
Fabrikant:100007026
EAN:0053893395883


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 74850 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 241,5032x241,5032x55,7276 mm |
| Gewicht verpakking | 1975,8 g |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Serie | 74000 |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,46 excl. BTW
/ stuk
€ 483,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen