Kegellager Timken 67790-30000, Buitendiameter: 212.598 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67790-30000
Rubix:03383933
EAN:0053893370477
TIMKEN 67790-30000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter212,598 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67790-30000 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,625x212,514x212,514 mm
Logistiek gewicht4323 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50,8x260,35x260,35 mm
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter212,598 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,465 kg
Serie67700
Kokerstaal
Totale breedte lager47,625 mm
NormABMA PRECISION CLASS 3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r779000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr105000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.330,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.819,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.