Kegellager FAG 32012-X-XL-P5, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 17.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32012-X-XL-P5
Rubix:A0692789
Fabrikant:0828012580000
EAN:4054364073824

Productdetails : FAG 32012 X/XL/P5 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmeting DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8800 rpm |
| Totale breedte lager | 23 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 124000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,58 excl. BTW
/ stuk
€ 108,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
