Kegellager FAG 31314-XL, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 35 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:31314-XL
FAG:31314-XL
Rubix:03032850
Fabrikant:0867476900000
EAN:4064328630307

Documenten
Productdetails : FAG 31314 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5700 rpm |
| Totale breedte lager | 38 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 219000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 232000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,40 excl. BTW
/ stuk
€ 270,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen