Kegellager Timken HM807049A, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 36.512 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM807049A
Rubix:03327025
EAN:0053893694238


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 807049A CONE
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken HM807049A is een single cone van een kegelrollenlager. Ontworpen voor het dragen van hoge radiale belastingen en gecombineerd met een bijpassende cup/counterpart.
Sterke punten
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Toepassingen
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,513x81,407x81,407 mm |
| Logistiek gewicht | 881 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45,466x100,584x100,584 mm |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | hm807000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,087 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 223000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 203000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,39 excl. BTW
/ stuk
€ 214,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen