Kegellager Timken 594A/592A, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 36.322 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:594A/592A
Rubix:03323947
EAN:0053893651798




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 594 A/592 A KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 594A/592A is een enkelrij (TS) kegellager met een asgat van 95,25 mm en buitendiameter 152,4 mm. Hoge statische en dynamische radiale belastingswaarden maken het geschikt voor zware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Serie | 595 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,16 excl. BTW
/ stuk
€ 233,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen