Kegellager Timken L 624549-90031, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 21.433 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L 624549-90031
Rubix:03327962
EAN:0053893654300
TIMKEN L 624549-90031 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte21,433 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 624549-90031 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken TDO kegellagerass y L 624549-90031 is ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten. De dubbele buitenring biedt een brede effectieve lageropstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte21,433 mm
Type lagerspelingcn
Seriel624500
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager63,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47500 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.505,64 excl. BTW
/ stuk
4.241,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen