Kegellager Timken 377/372A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:377/372A
Rubix:03322321
EAN:0053893455143


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 377/372 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 377/372A kegellager (TS, enkelrijig) met kegelrollen voor een hoge draagkracht en stabiele werking. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperatuur te verlagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | ts (tapered single) imperial |
| Totale breedte lager | 25,001 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,15 excl. BTW
/ stuk
€ 184,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen