Kegellager FAG 30212-XL, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 19 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:30212-XL
Rubix:03015576
Fabrikant:0792946770000
EAN:4047643125635
FAG 30212 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 30212 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht950 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
Serie302
Kokerstaal
Grenstoerental8200 rpm
Totale breedte lager23,75 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r123000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr122000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,27 excl. BTW
/ stuk
76,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden