Kegellager Timken M 236845/M236810, Buitendiameter: 260.35 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 236845/M236810
Rubix:03328755
EAN:0013992334282
TIMKEN M 236845/M 236810 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter260,35 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 236845/M 236810 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) M236845/M236810 met boring 174,625 mm en buitendiameter 260,350 mm. Gestempelde stalen kooi, gewicht 9,5 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter260,35 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,5 kg
Seriem236800
Kokerstaal
Totale breedte lager53,975 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r933000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr537000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.241,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3.922,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.