Kegellager FAG 32230-XL-DF-A280-330, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 154 mm
Set kegelrollagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32230-A-N11CA-A280-330
FAG:32230-XL-DF-A280-330
Rubix:A0692726
Fabrikant:0882291144081
EAN:4054369349757

Productdetails : FAG 32230 XL/DF/A280/330 KEGELLAGER
Kegellagerset 322..-DF, X-opstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37500 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 154 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2750 rpm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1500000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.146,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5.017,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen