Kegellager Timken 30306, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 20.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30306
Rubix:03323030
Fabrikant:100041169
EAN:0053893430799
TIMKEN 30306 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte20,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30306 KEGELLAGER EENRIJIG


Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings

Toepassingen

For logistics, energy, agriculture, printing, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking400,5 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte20,75 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
33,07 excl. BTW
/ stuk
40,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen