Kegellager Timken 936-90094, Buitendiameter: 212.852 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 143.002 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:936-90094
Rubix:03325385
EAN:0053893100876
TIMKEN 936-90094 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter212,852 mm
Breedte143,002 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 936-90094 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 936-90094 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143,002x212,852x212,852 mm
Logistiek gewicht22108 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x203,2x203,2 mm
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter212,852 mm
Breedte143,002 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht21,52 kg
Kokerstaal
Totale breedte lager143,002 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr996000 N
4.998,86 excl. BTW
/ stuk
6.048,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen