Kegellager SKF 482/Q, Buitendiameter: 110.418 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 30.125 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:482/Q
Rubix:03471077
Fabrikant:82164
EAN:7316570711585


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110,418 mm |
| Breedte | 30,125 mm |
Productdetails : SKF 482 Q CONE
Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,12x110,42x110,42 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110,418 mm |
| Breedte | 30,125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,91 excl. BTW
/ stuk
€ 108,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen