Kegellager Timken 07204, Buitendiameter: 51.994 mm | Binnendiameter: 24.981 mm | Breedte: 12.7 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:07204
Rubix:03384607
Fabrikant:100051315
EAN:0053893167299


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24,981 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 07204 CUP
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) als samenstel en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 56,7 g |
| Binnendiameter | 24,981 mm |
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,011 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,31 excl. BTW
/ stuk
€ 24,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen