Kegellager Timken 24781, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 23.02 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:24781
Rubix:03321251
Fabrikant:100005154
EAN:0053893210155







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN 24781 CONE
Timken 24781 is een losse kegel (inner ring) voor taps toelopende rol-lagers. Geschikt als onderdeel van een TS (tapered single) lageropstelling met CN lagerspeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 274,4 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Serie | 24700 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 22,228 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 89200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,22 excl. BTW
/ stuk
€ 187,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen