Kegellager Timken 2530, Buitendiameter: 66.421 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2530
Rubix:03321258
EAN:0053893116983
TIMKEN 2530 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2530 CUP


Outer diameter: 66.42 mm; Width: 25.4 mm; Material: Steel
Timken 2530 cup voor enkelrij conische rol-lagers (tapered roller bearings). Gemaakt voor de Series 2500 en ontworpen om samen met de bijbehorende cone in gepaarde opstelling te werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie2500
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83700 N
€ 185,67 excl. BTW
/ stuk
€ 224,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.