Kegellager Timken 28680/28622, Buitendiameter: 97.63 mm | Binnendiameter: 55.563 mm | Breedte: 24.608 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28680/28622
Rubix:03321538
EAN:0053893709055
TIMKEN 28680/28622 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55,563 mm
Buitendiameter97,63 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28680/28622 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken 28680/28622 is een eenrijig kegellager (TS) met ABMA Class 2 speling. Afmetingen 55,563 x 97,630 x 24,608 mm en loadratings tot 142.000 N (statisch).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55,563 mm
Buitendiameter97,63 mm
Breedte24,608 mm
Type lagerspelingc2
Gewicht0,8 kg
Serie28600 series
Kokerstaal
Totale breedte lager24,608 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r142000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 122,69 excl. BTW
/ stuk
€ 148,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.