Kegellager Timken 555S/552A, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 36.678 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:555S/552A
Rubix:03383819
EAN:0053893712697


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
Productdetails : TIMKEN 555 S/552 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 555S/552A (tapered roller set). Robuuste lageroplossing met hoge belastingscapaciteit en geoptimaliseerde interne geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | 555 |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 221000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 198000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,75 excl. BTW
/ stuk
€ 255,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen