Kegellager Timken 39250, Buitendiameter: 104.78 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 21.43 mm

Timken kegelrollager 39000

Zie technische informatie
Referenties
Timken:39250
Rubix:03362173
Fabrikant:100048742
EAN:0053893277998
TIMKEN 39250 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter104,78 mm
Breedte21,43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39250 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking494,4 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter104,78 mm
Breedte21,43 mm
Type lagerspelingcn
Serie39000
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,99 excl. BTW
/ stuk
105,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen