Kegellager Timken 2736, Buitendiameter: 74.613 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:2736
Rubix:03384719
EAN:0053893119915




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74,613 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 2736 CUP
Timken 2736 cup van het kegelrollager TS (serie 2700). Enkele buitenring voor montage met bijpassende cone in een kegelrollageropstelling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 74,613 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 2700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,777 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,72 excl. BTW
/ stuk
€ 231,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen