Kegellager SKF 639337 A/QCL7C, Buitendiameter: 76.219 mm | Binnendiameter: 33 mm | Breedte: 29.37 mm
Kegellager één rij SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:639337 A/QCL7C
Rubix:03472208
Fabrikant:44242
EAN:7316570359299




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,219 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Productdetails : SKF 639337 A/QCL7C KEGELLAGER EENRIJIG
enkele rij kegellager rollichamen - ABMA STD (prefix K-) en niet-standaard niet beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29,37x76,22x76,22 mm |
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Binnendiameter | 33 mm |
| Buitendiameter | 76,219 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 639337 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,47 excl. BTW
/ stuk
€ 111,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen