Kegellager Timken LM67048-902B8, Buitendiameter: 59.182 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 6.38 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM67048-902B8
Rubix:03328551
EAN:0013992361769
TIMKEN LM 67048-902 B8 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter59,182 mm
Breedte6,38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 67048-902 B8 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken LM 67048-902B8 kegellager assy voor betrouwbare ondersteuning bij zware radiale en axiale belastingen. Draagvermogen: C0r 44600 N, Cr 46700 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter59,182 mm
Breedte6,38 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Serielm67000
Totale breedte lager6,38 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 60,42 excl. BTW
/ stuk
€ 73,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen