Kegellager Timken 32310B, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 33 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:32310B
Rubix:03323370
Fabrikant:100043306
EAN:0053893257860
TIMKEN 32310 B KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32310 B KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.

Sterke punten

Grootste keuze, inclusief inch- en metrische maten
Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en langere levensduur
Engele technologie en technische ondersteuning
Eenrijige lagers zijn de meest voorkomende configuratie
Een assemblage bestaat uit deelbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup).

Toepassingen

Voor logistiek, energie, voedselverwerking en drukkerijen ....

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking1917,8 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
242,96 excl. BTW
/ stuk
293,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen