Kegellager Timken 3926, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 26.988 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3926
Rubix:03384817
Fabrikant:100051476
EAN:0053893135687







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Productdetails : TIMKEN 3926 CUP
With the ability to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact spaces
Timken kegellager cup 3926 (enkele cup) voor kegellager-assen in (vaak) gepaarde opstelling. Afmetingen: d 60,325 mm, D 112,713 mm, C 26,988 mm.
Sterke punten
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Toepassingen
Machine tool, automotive
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 503 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | 3900 |
| Totale breedte lager | 33,34 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,82 excl. BTW
/ stuk
€ 99,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen