Kegellager Timken HM 81649/HM81610, Buitendiameter: 46.975 mm | Binnendiameter: 15.987 mm | Breedte: 21 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HM 81649/HM81610
Rubix:03327058
EAN:0053893780337




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 46,975 mm |
| Breedte | 21 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 81649/HM 81610 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Kegellager Timken HM 81649/HM 81610 (TS, eenrijig) voor toepassingen waar radiale en axiale krachten gecombineerd worden. Staal uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15,987 mm |
| Buitendiameter | 46,975 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,69 excl. BTW
/ stuk
€ 305,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen