Kegellager Timken T 126AW, Buitendiameter: 55.562 mm | Binnendiameter: 32.004 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 126AW
Rubix:03329564
EAN:0053893003931


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 32,004 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 126A W KEGELTAATSLAGER
Timken T126AW kegeltaatslager (TTSP) met boring 32,004 mm, buitendiameter 55,562 mm en breedte 15,875 mm. Geschikt voor stuurpunt-/thrust-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32,004 mm |
| Buitendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Serie | ttsp |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Norm | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,98 excl. BTW
/ stuk
€ 42,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen