Kegellager Timken H715334, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 61.913 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H715334
Rubix:03384138
EAN:0053893378398




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,913 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715334 CONE
Timken TS kegel H715334 (single cone) voor kegellagers. Bore 61,913 mm, OD 136,525 mm en breedte 46,038 mm; C0r 405000 N en Cr 319000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Serie | h715300 |
| Materiaal | gestempeld staal (cage type) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3500 rpm |
| Totale breedte lager | 46,038 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 405000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 319000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,50 excl. BTW
/ stuk
€ 340,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen