Kegellager Timken H 715344/H715311, Buitendiameter: 136.53 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 46.04 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H 715344/H715311
Rubix:03325992
TIMKEN H 715344/H 715311 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter136,53 mm
Breedte46,04 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 715344/H 715311 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager (TS) H715344/H715311 met d=69,85 mm en D=136,53 mm. Ontworpen voor zware belastingen en lange levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter136,53 mm
Breedte46,04 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,2 kg
Serieh715300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager46,04 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r405000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr319000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.320,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2.807,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen