Kegellager Timken LM125748, Buitendiameter: 174.625 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM125748
Rubix:03328211
Fabrikant:100124867
EAN:0053893481913
TIMKEN LM 125748 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter174,625 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 125748 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking1657,0 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter174,625 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,5 kg
Serielm125700
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r413000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr220000 N
€ 883,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.069,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.