Kegellager Timken HM813846, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 36.513 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM813846
Rubix:03384221
Fabrikant:100099800
EAN:0053893695549







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 813846 CONE
Timken HM813846 kegelrol-lager (TS) met lagerspeling CN. Boringsdiameter 69,85 mm, lagerbreedte 36,513 mm; C0r 256000 N en Cr 59400 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1179,8 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | hm813800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 256000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,92 excl. BTW
/ stuk
€ 391,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen