Kegellager Timken JHM534149-90K03, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 78 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM534149-90K03
Rubix:03327274
EAN:0053893816173
TIMKEN JHM 534149-90K03 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 534149-90K03 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy JHM534149-90K03 (2TS-DM) voor vaste posities op roterende assen. d=170 mm, D=230 mm, B=78 mm, gewicht 8,9 kg.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,978x230,124x230,124 mm
Logistiek gewicht9075 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x88,9x234,95 mm
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte78 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,9 kg
Seriehm534100
Kokerstaal
Totale breedte lager78 mm
NormISO 355:2019
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr583000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.344,87 excl. BTW
/ stuk
2.837,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.